Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Möbelwinkel
>
Eckwinkel
>
Artikel
Stützenkopf Eckwinkel, verzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415-ei-1321.1v
Hersteller:
Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
1321.1v
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Eckwinkel
Einlassecke
eckwinkel
Eichinger Stützenkopf zur Aufnahme von Deckenträgern aus Holz oder Stahl.
Hinweis:
Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.
Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Typ:
Zubehör
... >
Baumaschinen und Baugeräte
>
Baugeräte
>
Baustütze
Weitere Suchbegriffe:
Baustelleneinrichtung
,
Betriebsausstattung
,
Eichinger
,
Geländerzwinge
,
Keilzwinge
,
Konsolengerüst
,
Schalkonsole
,
Schnurgerüst
,
Stützenbock
,
Stützenkopf
,
Zwinge
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,59*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 40 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Betonsilo quadratisch liegend Schlauchanschl. Ø 200 mm Reißleine, Traverse, 250 l
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.069,79*
Ähnlich
Betonsilo quadratisch seitl. Schlauchanschl. Ø 200 mm Reißleine Traverse, 250 l
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.432,93*
Ähnlich
Betonsilo quadratisch, gerader variabler Auslauf, Reißleine, Traverse, 250 Liter
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.604,19*
Ähnlich
Betonsilo quadratisch, Schlauchanschluss Ø 200 mm, Reißleine, Traverse, 250 Liter
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.832,97*
Ähnlich
Betonsilo zylindrisch-konisch Schlauchanschluss Ø 200 mm Kettenrad Kette 150 l
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.330,24*
Ähnlich
Betonsilo zylindrisch-konisch Schlauchanschluss Ø 200 mm Reißleine Traverse 400 l
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.292,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen