Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bordsteinverlegezange lackiert 200 kg, ÖW 0 - 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bordsteinverlegezange lackiert 200 kg, ÖW 0 - 600 mm
Bordsteinverlegezange lackiert 200 kg, ÖW 0 - 600 mm
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1505.1l
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1505.1l
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bordstein Versetzzange
Bordsteinverlegezange
Bordsteinversetzerzange
Bordsteinzange

Produktbeschreibung:

  • stabile Stahlrohrkonstruktion
  • universell einsetzbar durch großen, mittels Steckbolzen verstellbaren Öffnungsbereich
  • austauschbare Gummibacken
  • Öffnungsweite: 0 - 600 mm
  • Eintauchtiefe: 220 mm
  • Backenlänge: 200 mm

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Ausführung:
lackiert
Gewicht:
12 kg
Tragkraft:
200 kg
Weitere Suchbegriffe: bordstein versetzzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,44*
€ 257,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,52*
€ 246,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 202,20*
€ 240,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 196,87*
€ 234,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,17*
€ 219,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,82*
€ 211,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,29*
€ 188,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.073,07*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.434,19*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.605,20*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.839,18*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.326,19*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.300,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.