Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelelementzange, Tragkraft 3000 kg, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelelementzange, Tragkraft 3000 kg, verzinkt
Winkelelementzange, Tragkraft 3000 kg, verzinkt
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1568.2v
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1568.2v
EAN/GTIN:
     k.A.

Eichinger Winkelelementzange, zum sicheren und zuverlässigen Transport von L-förmigen Steinen.

Produktbeschreibung:

  • manueller Gewichtausgleich durch individuelle Positionierung der Kranöse
  • Wechselautomatik von Greifen und Öffnen
  • Öffnungsweite 100 - 300 mm

Hinweis:

  • Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.
Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
180 kg
Tragkraft:
3000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.782,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.320,91*
€ 5.141,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.170,03*
€ 4.962,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.063,11*
€ 4.835,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.956,18*
€ 4.707,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.795,16*
€ 4.516,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.782,47*
€ 4.501,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.085,45*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.427,78*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.608,18*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.843,13*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.326,31*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.291,77*
Ähnlich
Florian Eichinger
1568.2l
ab € 3.640,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.