Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor MEISTER 700-10-100 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompressor MEISTER 700-10-100 D
Kompressor MEISTER 700-10-100 D
Artikel-Nr.:
     415-elmag10032
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     10032
EAN/GTIN:
     9004853100321
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren

Perfektion in Technik, Funktion und Design, hohe Verarbeitungsqualität bis ins kleinste Detail, robust, verlässlich und langlebig - nicht umsonst sind die MEISTER Zweizylinder-Druckluftkompressoren in vielen Gewerbe- und Industriebetrieben vorzufinden. Sie sind die erste Wahl, wenn es um den flexiblen, innerbetrieblichen Einsatz von Druckluft zu unterschiedliche handwerkliche Tätigkeiten oder um den kraftvollen Dauereinsatz auf Baustellen geht. zu Anwendungen mit großem Druckluftbedarf wie beispielsweise dem Lackieren von großen Flächen oder Sandstrahlen wird ein Behältervolumen von zumindest 100 Liter empfohlen.

Produktbeschreibung:

  • EURO-NORM geprüft und CE-zertifiziert
  • zu rotierende, schlagende Druckluftwerkzeuge
  • geeignet zu den Dauereinsatz von großen Lackier- oder Sandstrahlpistolen
  • Drehstrohmmotor mit Indirektantrieb
  • laufruhiges Zweizylinder-Blockaggregat mit zwei Verdichtungsstufen
  • Zwischen- und Nachkühler
  • Betriebssicherheit durch Keilriemenantriebb
  • Plug-and-play-Ausstattung mit zwei Schnellanschlusskupplung
  • CONDOR Druckschalter zu automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
  • Motorschutzschalter
  • Behälter- und Systemdruckmanometer
  • Filterdruckminderer FRM mit Metallschutzkorb
  • Sicherheits- und Rückschlagventil
  • Vollgummi-Räder
  • Kugelhahn zu Kondensatablass
  • Lenkrollen mit Bremse
  • Kessel innen beschichtet
  • Schalldruckpegel (4 m): 74 dB (A)
Weitere Informationen:
Behältervolumen:
100 l
Breite:
540 mm
Drehzahl:
1370 U/min
Gewicht:
95 kg
Höhe:
920 mm
Länge:
1130 mm
Leistung:
4000 Watt
max. Betriebsdruck:
10 bar
Spannung:
400 Volt
Typ:
Mobiler Kompressor
Weitere Suchbegriffe: Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, mobiler kompressor elmag, kompressor fahrbar, Aggregat, Baustellen, Dauereinsatz, Elmag, Kompressoreister, Meister, Sandstrahlen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.402,92*
€ 1.497,04*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.309,73*
€ 1.497,05*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.426,94*
€ 1.533,49*
€ 4,90*
ab € 1.451,77*
€ 1.555,10*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.516,07*
€ 1.784,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.784,37*
€ 2.123,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.753,60*
€ 2.086,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.709,76*
€ 2.034,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.621,46*
€ 1.929,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.516,07*
€ 1.804,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
10034
ab € 1.433,76*
Ähnlich
ELMAG
10035
ab € 1.360,86*
Ähnlich
ELMAG
10036
ab € 1.515,90*
Ähnlich
ELMAG
11045
ab € 1.772,77*
Ähnlich
ELMAG
11040
ab € 2.217,24*
Ähnlich
ELMAG
11905
ab € 245,16*
Ähnlich
ELMAG
10095
ab € 1.557,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.