Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor MEISTER 700/10/100 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild_874_Mercateo
Produktbild_874_Mercateo
Produktbild_874_Mercateo
Artikel-Nr.:
     874-EG-10032
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     10032
EAN/GTIN:
     9004853100321
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren

TECHNISCHE FAKTEN

  • Betriebssicherheit durch Keiliriemenantrieb
  • 'Plug-and-play'-Ausstattung mit zwei Schnellanschlusskupplungen
  • CONDOR Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
  • Motorschutzschalter
  • Behälter- und Systemdruckmanometer
  • Filterdruckminderer 'FRM'mit Metallschutzkorb
  • Sicherheitsventil
  • Rückschlagventil
  • PU-Schaum-Reifen und Lenkrollen mit Bremsen
  • Laufruhiges Zweizylinder-Blockaggregat mit zwei Verdichtungsstufen, Zwischen- und Nachkühler

Anwendung:

  • Erste Wahl, wenn es um den flexiblen, innerbetrieblichen Einsatz von Druckluft für unterschiedliche handwerkliche Tätigkeiten oder um den kraftvollen Dauereinsatz auf Baustellen geht
  • Für Anwendungen mit großem Druckluftbedarf, wie beispielsweise dem Lackieren von großen Flächen oder Sandstrahlen wird ein Behältervolumen von mind. 100 Litern empfohlen
Weitere Informationen:
Effektive Liefermenge:
470 l/min
Ansaugleistung:
650 l/min
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Ölgeschmiert:
Ja
Behältervolumen:
100 l
Motornennleistung:
4 kW / 5,5 PS
Elektroanschluss Spannung / Frequenz:
400 V / 50 Hz
Schalldruckpegel (4 m):
74 dB(A)
Drehzahl Verdichter:
1370 UpM
Länge:
113 cm
Breite:
54 cm
Höhe:
92 cm
Gewicht:
95 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, mobiler kompressor elmag, kompressor fahrbar, Druckluftkompressoren, mobile Druckluftkompressoren, Stand Druckluftkompressoren
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.402,92*
€ 1.497,04*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.309,73*
€ 1.497,05*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.426,94*
€ 1.533,49*
€ 4,90*
ab € 1.451,77*
€ 1.555,10*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.516,07*
€ 1.784,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.533,49*
€ 1.824,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.517,94*
€ 1.806,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.469,96*
€ 1.749,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.445,19*
€ 1.719,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.426,94*
€ 1.698,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
10034
ab € 1.433,76*
Ähnlich
ELMAG
10035
ab € 1.360,86*
Ähnlich
ELMAG
10036
ab € 1.515,90*
Ähnlich
ELMAG
11045
ab € 1.772,77*
Ähnlich
ELMAG
11040
ab € 2.217,24*
Ähnlich
ELMAG
11905
ab € 245,16*
Ähnlich
ELMAG
10095
ab € 1.557,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.