Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorfilter G79 inkl. autom. Ableiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorfilter G79 inkl. autom. Ableiter
Vorfilter G79 inkl. autom. Ableiter
Artikel-Nr.:
     415-elmag12605
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     12605
EAN/GTIN:
     9004853126055
Suchbegriffe:
Pneumatik-Vorfilter
Vorfilter (Pneumatik)
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter

Produktbeschreibung:

  • koaleszierende Filter für allgemeinen Schutz
  • entfernen Feststoffpartikel, flüssiges Wasser und Öl-Aerosol
  • AbscheidegraØ 99 %
  • zur Erzielung einer optimalen Filterwirkung sollte einem Filter des Typs G ein Wasserabscheider (Zyklonabscheider) vorgeschaltet sein
  • inkl. automatischem Ableiter
  • Freiraum für Filterpatronenwechsel: 70 mm (G9-G14) / 80 mm(G20-G128)
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Gewicht:
3 kg
Größe:
11
Länge:
40 mm
max. Betriebsdruck:
16 bar
Typ:
Druckluftfilter
Werkzeugaufnahme:
1 1/4 Zoll
Weitere Suchbegriffe: vorfilter (pneumatik)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 476,25*
€ 542,91*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,99*
€ 542,91*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 492,50*
€ 620,57*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,57*
€ 738,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,55*
€ 725,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 594,31*
€ 707,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,52*
€ 659,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,20*
€ 608,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,50*
€ 586,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
12640
ab € 182,70*
Ähnlich
ELMAG
12620
ab € 182,39*
Ähnlich
ELMAG
12600
ab € 182,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.