Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinfilter C20 inkl. autom. Ableiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feinfilter C20 inkl. autom. Ableiter
Feinfilter C20 inkl. autom. Ableiter
Artikel-Nr.:
     415-elmag12622
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     12622
EAN/GTIN:
     9004853126222
Suchbegriffe:
Feinfilter
Mikrofilter
Submikrofilter
Blitzstromableiter

Produktbeschreibung:

  • hochleistungsfähige koaleszierende Filter
  • entfernen Feststoffpartikel, flüssiges Wasser und Öl-Aerosol
  • AbscheidegraØ 99 %
  • zur Erzielung einer optimalen Filterwirkung sollte einem Filter des Typs C i mmer ein Filter des Typs G vorgeschaltet sein
  • inkl. automatischem Ableiter
  • Freiraum für Filterpatronenwechsel: 70 mm(C9-C14)/80 mm (C20-C91)
Weitere Informationen:
Breite:
127 mm
Gewicht:
1,7 kg
Größe:
6
Länge:
285 mm
max. Betriebsdruck:
16 bar
Typ:
Druckluftfilter
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 246,34*
€ 284,69*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 231,94*
€ 284,69*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,65*
€ 322,88*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,88*
€ 384,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,89*
€ 379,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 310,92*
€ 369,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,36*
€ 349,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,99*
€ 321,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,65*
€ 299,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
12640
ab € 182,70*
Ähnlich
ELMAG
12620
ab € 182,39*
Ähnlich
ELMAG
12600
ab € 182,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.