Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinfilter C79 inkl. autom. Ableiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feinfilter C79 inkl. autom. Ableiter
Feinfilter C79 inkl. autom. Ableiter
Artikel-Nr.:
     415-elmag12625
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     12625
EAN/GTIN:
     9004853126253
Suchbegriffe:
Feinfilter
Mikrofilter
Submikrofilter
Blitzstromableiter

Produktbeschreibung:

  • hochleistungsfähige koaleszierende Filter
  • entfernen Feststoffpartikel, flüssiges Wasser und Öl-Aerosol
  • Abscheidegrad Ø 99 %
  • zur Erzielung einer optimalen Filterwirkung sollte einem Filter des Typs C i mmer ein Filter des Typs G vorgeschaltet sein
  • inkl. automatischem Ableiter
  • Freiraum für Filterpatronenwechsel: 70 mm(C9-C14)/80 mm (C20-C91)
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Gewicht:
3 kg
Größe:
11
Länge:
475 mm
max. Betriebsdruck:
16 bar
Typ:
Druckluftfilter
Werkzeugaufnahme:
1 1/4 Zoll
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 473,84*
€ 535,92*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 445,45*
€ 535,92*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 488,61*
€ 612,62*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,62*
€ 729,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,10*
€ 716,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 587,05*
€ 698,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,12*
€ 653,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,77*
€ 604,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,61*
€ 581,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
12640
ab € 183,42*
Ähnlich
ELMAG
12620
ab € 183,05*
Ähnlich
ELMAG
12600
ab € 182,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.