Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauch-Set high-flex Ø 8x13 mm, 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckluftschlauch-Set high-flex Ø 8 x 13 mm, 20 Meter
Druckluftschlauch-Set high-flex Ø 8 x 13 mm, 20 Meter
Artikel-Nr.:
     415-elmag41101
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     41101
EAN/GTIN:
     9004853411014
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Produktbeschreibung:

  • hochflexibler Druckluftschlauch 'Made in Germany' - auch bei niedrigen Temperaturen
  • widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft - ideal für Druckluftwerkzeuge
  • verstärktes Außenmaterial mit Gewebeeinlage
  • silikonfrei und UV-beständig
  • Betriebsdruck max. 15 bar bei 20°
  • Temperaturbereich min. -25 °C - max. + 60 °C

Lieferumfang:

  • 20 m hoch-flexibler Druckluftschlauch "Made in Germany"
  • EURO-Stecknippel
  • Kupplung
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 x 13 mm
Länge:
20 m
max. Betriebsdruck:
15 bar
Typ:
Druckluftschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 48,53*
€ 63,52*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 50,04*
€ 63,78*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 52,07*
€ 66,65*
Lager 415
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 53,02*
€ 72,82*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,10*
€ 73,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 145,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
41107
ab € 3,22*
Ähnlich
ELMAG
41112
ab € 3,71*
Ähnlich
ELMAG
41102
ab € 2,25*
Ähnlich
ELMAG
41105
ab € 48,78*
Ähnlich
ELMAG
41110
ab € 61,32*
Ähnlich
ELMAG
41100
ab € 34,42*
Ähnlich
ELMAG
41106
ab € 66,54*
Ähnlich
ELMAG
41111
ab € 78,91*
Ähnlich
ELMAG
42155
ab € 0,85*
Ähnlich
ELMAG
42156
ab € 1,14*
Ähnlich
ELMAG
42103
ab € 37,49*
Ähnlich
ELMAG
42122
ab € 2,41*
Ähnlich
ELMAG
42110
ab € 35,80*
Ähnlich
ELMAG
42107
ab € 3,09*
Ähnlich
ELMAG
42108
ab € 4,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.