Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauch-Set 'high-flex' 20 Meter, Ø 10x15,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckluftschlauch-Set 'high-flex' 20 Meter, Ø 10x15,5 mm
Druckluftschlauch-Set 'high-flex' 20 Meter, Ø 10x15,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-226284
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     41106
EAN/GTIN:
     9004853411069
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
  • Hochflexibler Druckluftschlauch 'Made in Germany' - auch bei niedrigen Temperaturen
  • Widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft - ideal für Druckluftwerkzeuge
  • Verstärktes Außenmaterial mit Gewebeeinlage
  • Silikonfrei und UV-beständig
  • Betriebsdruck max. 15 bar bei 20°
  • Temperaturbereich min. -25 °C - max. + 60 °C
  • Schlauch-Set 10 oder 20 Meter inkl. EURO-Stecknippel und Kupplung
  • Rollenware per Meter (max. 50 Meter)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 65,87*
€ 84,37*
4 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 68,29*
€ 85,54*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 70,14*
€ 87,35*
6 Tage
10
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 70,12*
€ 92,37*
9 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 71,44*
€ 94,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
41107
ab € 3,21*
Ähnlich
ELMAG
41112
ab € 3,68*
Ähnlich
ELMAG
41102
ab € 2,22*
Ähnlich
ELMAG
41105
ab € 48,78*
Ähnlich
ELMAG
41110
ab € 60,60*
Ähnlich
ELMAG
41100
ab € 34,19*
Ähnlich
ELMAG
41111
ab € 77,85*
Ähnlich
ELMAG
41101
ab € 48,74*
Ähnlich
ELMAG
42155
ab € 0,84*
Ähnlich
ELMAG
42156
ab € 1,13*
Ähnlich
ELMAG
42103
ab € 37,10*
Ähnlich
ELMAG
42122
ab € 2,42*
Ähnlich
ELMAG
42110
ab € 35,47*
Ähnlich
ELMAG
42107
ab € 3,08*
Ähnlich
ELMAG
42108
ab € 4,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.