Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauch-Set high-flex Ø 10x15,5 mm, 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckluftschlauch-Set high-flex Ø 10 x 15,5 mm, 20 Meter
Druckluftschlauch-Set high-flex Ø 10 x 15,5 mm, 20 Meter
Artikel-Nr.:
     415-elmag41106
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     41106
EAN/GTIN:
     9004853411069
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Produktbeschreibung:

  • hochflexibler Druckluftschlauch 'Made in Germany' - auch bei niedrigen Temperaturen
  • widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft - ideal für Druckluftwerkzeuge
  • verstärktes Außenmaterial mit Gewebeeinlage
  • silikonfrei und UV-beständig
  • Betriebsdruck max. 15 bar bei 20°
  • Temperaturbereich min. -25 °C - max. + 60 °C

Lieferumfang:

  • 20 m hoch-flexibler Druckluftschlauch "Made in Germany"
  • EURO-Stecknippel
  • Kupplung
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 x 15,5 mm
Länge:
20 m
max. Betriebsdruck:
15 bar
Typ:
Druckluftschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 66,48*
€ 85,00*
4 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 68,29*
€ 85,54*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 70,14*
€ 87,35*
6 Tage
10
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 70,12*
€ 92,37*
Lager 415
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 71,44*
€ 94,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 189,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
41107
ab € 3,21*
Ähnlich
ELMAG
41112
ab € 3,68*
Ähnlich
ELMAG
41102
ab € 2,22*
Ähnlich
ELMAG
41105
ab € 48,78*
Ähnlich
ELMAG
41110
ab € 61,16*
Ähnlich
ELMAG
41100
ab € 34,19*
Ähnlich
ELMAG
41111
ab € 79,34*
Ähnlich
ELMAG
41101
ab € 48,74*
Ähnlich
ELMAG
42155
ab € 0,84*
Ähnlich
ELMAG
42156
ab € 1,13*
Ähnlich
ELMAG
42103
ab € 37,10*
Ähnlich
ELMAG
42122
ab € 2,42*
Ähnlich
ELMAG
42110
ab € 35,77*
Ähnlich
ELMAG
42107
ab € 3,08*
Ähnlich
ELMAG
42108
ab € 4,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.