Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauch-Set - high-flex - 20 Meter, Ø 10x15,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild_874_Mercateo
Produktbild_874_Mercateo
Artikel-Nr.:
     874-EG-41106
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     41106
EAN/GTIN:
     9004853411069
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

TECHNISCHE FAKTEN

  • Hochflexibler Druckluftschlauch 'Made in Germany' - auch bei niedrigen Temperaturen
  • Widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft - ideal für Druckluftwerkzeuge
  • Verstärktes Außenmaterial mit Gewebeeinlage
  • Betriebsdruck max. 15 bar bei 20°
  • Schlauch-Set inkl. EURO-Stecknippel und Kupplung
  • Komplett-Set inkl. Kupplung und Tülle
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 x 15,5 mm
Max. Betriebsdruck:
15 bar bei 20°
Länge:
20 m

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch, elmag druckluftschlauch, Spiralschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 66,54*
€ 85,12*
4 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 68,63*
€ 85,70*
Lager 874
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 70,51*
€ 87,29*
7 Tage
10
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 70,27*
€ 92,29*
12 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 72,05*
€ 94,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
41107
ab € 3,22*
Ähnlich
ELMAG
41112
ab € 3,71*
Ähnlich
ELMAG
41102
ab € 2,25*
Ähnlich
ELMAG
41105
ab € 48,78*
Ähnlich
ELMAG
41110
ab € 61,32*
Ähnlich
ELMAG
41100
ab € 34,42*
Ähnlich
ELMAG
41111
ab € 78,91*
Ähnlich
ELMAG
41101
ab € 48,53*
Ähnlich
ELMAG
42155
ab € 0,85*
Ähnlich
ELMAG
42156
ab € 1,14*
Ähnlich
ELMAG
42103
ab € 37,49*
Ähnlich
ELMAG
42122
ab € 2,41*
Ähnlich
ELMAG
42110
ab € 35,80*
Ähnlich
ELMAG
42107
ab € 3,09*
Ähnlich
ELMAG
42108
ab € 4,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.