Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU Druckluftschlauch-Set Ø 13x19 mm, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckluftschlauch-Set high-flex Ø 8 x 13 mm, 10 Meter
Druckluftschlauch-Set high-flex Ø 8 x 13 mm, 10 Meter
Artikel-Nr.:
     415-elmag42114
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42114
EAN/GTIN:
     9004853421143
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Produktbeschreibung:

  • gewebeverstärkte PU-Schläuche zeichnen sich durch hohe Abriebfestigkeit, Flexibilität, Knickfestigkeit, hohe Reiß-, Zug- und Stoßbelastbarkeit
  • geringes Gewicht und lange Lebensdauer aus. Weiters sind diese UV-beständig und wetterresistent sowie silikonfrei
  • Temperaturbereich min - 20 °C - max. + 70 °C)

Lieferumfang:

  • 10 m PU Druckluftschlauch öl-, fett- und ozonbeständig, flexibel und abriebfest, sehr leicht (ca. 1/3 des Gewichts von PVC)
  • Stahlkupplung
  • Stecktülle
Weitere Informationen:
Durchmesser:
13 x 19 mm
Länge:
10 m
Material:
Polyurethan
max. Betriebsdruck:
15 bar
Typ:
Druckluftschlauch
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch, Druckluftschlauch-Set, Elmag, PA-Spiralschlauch, PU-Spiralschlauch, PVCDruckluftschlauch, Schlauchverbindungsstück, T-Abzweiger, Verschlußstopfen, Y-Abzweiger
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 47,27*
€ 61,85*
4 Tage
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 48,86*
€ 62,36*
6 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,38*
€ 69,29*
Lager 415
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 53,62*
€ 75,10*
5 Tage
10
pro Packung
€ 6,99*
ab € 84,29*
€ 104,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
41110
ab € 61,64*
Ähnlich
ELMAG
42110
ab € 35,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.