Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG PU Druckluftschlauch-Set, Ø 13x18 mm, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG PU Druckluftschlauch-Set, Ø 13x18 mm, 10 m
ELMAG PU Druckluftschlauch-Set, Ø 13x18 mm, 10 m
ELMAG PU Druckluftschlauch-Set, Ø 13x18 mm, 10 m
ELMAG PU Druckluftschlauch-Set, Ø 13x18 mm, 10 m
Artikel-Nr.:
     5417S-p453460
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42114
EAN/GTIN:
     9004853421143
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
- Flexibel und abriebfest, sehr leicht (ca. 1/3 des Gewicht von PVC)- Einsatztemperatur -15 bis +60°C- Öl, fett- und ozonbeständig

PU-Druckluftschläuche

Gewebeverstärkte PU-Schläuche zeichnen sich durch hohe Abriebfestigkeit, Flexibilität, Knickfestigkeit, hohe Reiß-, Zug- und Stoßbelastbarkeit, geringes Gewicht und lange Lebensdauer aus. Weiters sind diese UV-beständig und wetterresistent sowie silikonfrei. (Temperaturbereich min -20 °C - max. +70 °C)

  • Ø 13x18 mm, 10 m, PU
Weitere Informationen:
Schlauch-Ø außen:
10 mm
Hersteller:
ELMAG
Rollenlänge:
10 m
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
15 bar
Schlauch-Ø innen:
13 mm
Grundpreis:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, pu druckluftschlauch, druckluftschlauch, elmag druckluftschlauch, ELMAG, PU, Druckluftschlauch-Set,, Ø, 13x18, mm,
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 47,15*
€ 62,52*
4 Tage
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 49,17*
€ 63,05*
6 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,20*
€ 70,20*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 53,27*
€ 74,96*
5 Tage
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 84,02*
€ 104,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
41110
ab € 60,68*
Ähnlich
ELMAG
42110
ab € 35,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.