Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öler automatisch LM 1/4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Automatischer Öler LM 1/4 Zoll
Automatischer Öler LM 1/4 Zoll
Artikel-Nr.:
     415-elmag42531
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42531
EAN/GTIN:
     9004853425318
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftöler
Nebel-Öler
Pneumatik Öler
Pneumatiköler

Produktbeschreibung:

  • Einbau nur vertikal möglich
  • Druchflüsse bei 6 bar: 1150 l/min
  • max. Eingangsdruck: 18 bar
  • Betriebstemperatur: min. +0 °C bis max. + 50 °C (bei 10 bar)
  • Behälterkapazität: 50 cm³
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1/4 Zoll
Typ:
Öler
Weitere Suchbegriffe: druckluftöler 1/4", druckluftöler, elmag druckluftöler, automatischerÖler, Druckminderer, Elmag, Filter-Druckminderer, Filter-Wasserabscheider, Inline-Filter, Kombi-Öler, Kombi-Wartungseinheit, Wartungseinheit
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 31,03*
€ 41,77*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 32,07*
€ 41,93*
5 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 36,11*
€ 46,91*
Lager 415
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 35,09*
€ 49,00*
7 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 37,74*
€ 54,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 98,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
46138
ab € 31,99*
Ähnlich
ELMAG
42535
ab € 45,28*
Ähnlich
ELMAG
43892
ab € 56,78*
Ähnlich
ELMAG
43944
ab € 3,68*
Ähnlich
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Ähnlich
ELMAG
42585
ab € 13,59*
Ähnlich
ELMAG
42571
ab € 58,35*
Ähnlich
ELMAG
43974
ab € 4,26*
Ähnlich
ELMAG
43976
ab € 12,14*
Ähnlich
ELMAG
43972
ab € 7,96*
Ähnlich
ELMAG
43960
ab € 10,86*
Ähnlich
ELMAG
43975
ab € 7,52*
Ähnlich
ELMAG
43955
ab € 9,93*
Ähnlich
ELMAG
43969
ab € 6,94*
Ähnlich
ELMAG
43970
ab € 6,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.