Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel 400 x 50 mm für EPS 220


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbruch-Flachmeißel 6-kant, 12,4 mm 400 x 50 mm, zu EPS 220
Abbruch-Flachmeißel 6-kant, 12,4 mm 400 x 50 mm, zu EPS 220
Artikel-Nr.:
     415-elmag42872
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42872
EAN/GTIN:
     9004853428722
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlageisen
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
maschinen-flachmeißel sechskant

Flachmeißel für Druckluft-Mini-Abbruchhammer-Set

Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
passend für:
EPS 220
Typ:
Spatenmeißel
Weitere Suchbegriffe: druckluft schlageisen, Abbruch-Flachmeißel, Abbruch-Spitzmeißel, Abbruchhämmer, Druckluft, Druckluftwerkzeuge, Elmag, Flachmeißel, Haltefeder, Hohlmeißel, Meißel, Meißelhalter, Meißelhämmer, Schnellwechselfutter, Spitzmeißel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 25,24*
€ 35,56*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 26,30*
€ 35,87*
4 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 30,82*
€ 41,89*
Lager 415
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 29,26*
€ 42,58*
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 28,56*
€ 48,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 85,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 31,01*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,42*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 57,06*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,67*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,30*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,56*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,23*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,19*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,95*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,81*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,51*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,99*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,92*
Zubehör
ELMAG
43970
ab € 6,15*
Zubehör
ELMAG
43968
ab € 9,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.