Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Blechschere EPS 335


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckluft-Blechschere EPS 335
Druckluft-Blechschere EPS 335
Artikel-Nr.:
     415-elmag43863
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43863
EAN/GTIN:
     9004853438639
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Blechschere
Druckluftwerkzeug
Elmag
Garagen

Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech-Produkte zu Handwerk, Gewerbe und Industrie, aber auch zu private Werkstätten und Garagen.

Produktbeschreibung:

  • schneidet beidseitig ohne das Material zu verbiegen
  • Kurvenschnitte ab ca. 100 mm möglich
  • Abluft durch den Handgriff nach hinten
  • Schneidleistung Stahl-Alu: 1,2-1,6 mm
  • Schnittbreite: 5,0 mm
  • Hubzahl: 2500 U/min
  • Luftbedarf: 113 l/min
  • Luftanschluss: 1/4"
  • Vibration: 4,2 m/s
  • Schalldruckpegel: 82 dB(A)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,36 kg
Länge:
210 mm
max. Betriebsdruck:
6,3 bar
Typ:
Blechschere
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 112,95*
€ 138,54*
4 Tage
10
€ 4,90*
ab € 113,22*
€ 138,89*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 115,22*
€ 146,14*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 120,30*
€ 146,87*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 125,62*
€ 170,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,40*
€ 202,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,00*
€ 197,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,85*
€ 192,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,36*
€ 180,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,99*
€ 160,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,62*
€ 149,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 31,00*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,19*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 53,56*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,70*
Zubehör
ELMAG
43942
ab € 2,07*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,30*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,49*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,23*
Zubehör
ELMAG
43977
ab € 24,98*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,25*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,95*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,86*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,51*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 9,94*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.