Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Blechknabber EPS 340


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckluft-Blechknabber EPS 340
Druckluft-Blechknabber EPS 340
Druckluft-Blechknabber EPS 340 - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-elmag43865
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43865
EAN/GTIN:
     9004853438653
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Knabber
Druckluft-Nibbler
druckluft knabber

Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech-Produkte zu Handwerk, Gewerbe und Industrie, aber auch zu private Werkstätten und Garagen.

Produktbeschreibung:

  • optimales Gerät zu den Karosseriebau
  • auch zu engste Kurven & Radien geeignet
  • geringe Bauhöhe 108 mm
  • gratfreier Schnitt
  • schneidet Blech aus Stahl und Alu ohne Kraftaufwand
  • Schneidleistung: 1,2/1,6 mm
  • Schnittbreite: 4,0 mm
  • Hubzahl: 2500 U/min
  • Luftbedarf: 113 l/min
  • Luftanschluss: 1/4"
  • Vibration: 4,1 m/s
  • Schalldruckpegel: 85 dB(A)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Länge:
180 mm
max. Betriebsdruck:
6,3 bar
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Blechknabber, Druckluftwerkzeug, Elmag, engeKurven, engeRadien, Karosseriebau
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 97,52*
€ 123,26*
4 Tage
8
€ 4,90*
ab € 101,55*
€ 124,36*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 106,13*
€ 131,07*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 103,57*
€ 132,58*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 111,97*
€ 152,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,71*
€ 181,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,75*
€ 179,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,98*
€ 174,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,59*
€ 163,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,73*
€ 146,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,96*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,43*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 57,02*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,67*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,50*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,22*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,21*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,95*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,84*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,51*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 10,00*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,92*
Zubehör
ELMAG
43970
ab € 6,14*
Zubehör
ELMAG
43968
ab € 9,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.