Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Blechknabber EPS 340


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild_874_Mercateo
Produktbild_874_Mercateo
Artikel-Nr.:
     874-EG-43865
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43865
EAN/GTIN:
     9004853438653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Knabber
Druckluft-Nibbler
druckluft knabber

TECHNISCHE FAKTEN

  • Schneidleistung: 1,2 mm
  • Schnittbreite: 4,0 mm
  • Hubzahl: 2.500 1/min
  • Betriebsdruck: 6,3 bar
  • Luftbedarf: 113 l/min
  • Gewicht: 1,0 kg
  • Optimales Gerät für den Karosseriebau
  • Auch für engste Kurven und Radien geeignet
  • Geringe Bauhöhe 108 mm
  • Gratfreier Schnitt
  • Schneidet Blech aus Stahl und Alu ohne Kraftaufwand

    PRODUKT-HIGHLIGHTS

    • Herausragende technische Perfektion
    • Enge Fertigungstoleranzen, selbstzentrierende, präzisionsgeschliffene Luftmotoren und hochpräzise Qualitätslager von führenden Markenherstellern, sorgen für verbesserte Laufruhe, einen optimierten Luftverbrauch und höchste Produktleistung
    • EPS-Druckluftwerkzeuge sind CE-konform
    • Sie sind mit Sicherheitsschaltern und, wo erforderlich, mit Schutzabdeckungen ausgestattet

      PFLEGE UND BETRIEB

      • Für Dauerbelastung unter härtesten Bedingungen gebaute DL-Werkzeuge brauchen ein Minimum an Pflege
      • Vorausgesetzt es wird saubere und trockene (kondensatfreie) Druckluft als Antriebsmedium verwendet
      • Wasserrückstände verursachen Korrosion und dadurch Schäden am Luftmotor und Bauteilen
      • Optimal ist eine durch Kältetrockner und Filter aufbereitete Druckluft
      • Übrigens - Druckluft muss geölt werden!
      • Die Verwendung von Wartungseinheiten, automatischen Ölern oder Inlineölern ist am einfachsten
      • Ratsam ist, zusätzlich vor und nach jedem Arbeitstag bzw. vor längeren Arbeitspausen einige Tropfen ELMAG Öleröl direkt in die Luftanschlussöffnung zu geben
Weitere Informationen:
Schneidleistung:
1,2 mm
Schnittbreite:
4 mm
Luftbedarf:
113 l/min
Max. Betriebsdruck:
6,3 bar
Luftanschluss:
¼ "
Hubzahl:
2500 l/min
Vibration:
4,1 m/sec²
Schalldruckpegel (1 m):
85 dB(A)
Länge:
180 mm
Gewicht:
1 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Blechknabber
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 97,52*
€ 123,26*
4 Tage
8
€ 4,90*
ab € 101,55*
€ 124,36*
Lager 874
unbekannt
€ 4,95*
ab € 106,13*
€ 131,07*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 103,57*
€ 132,58*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 111,97*
€ 152,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,23*
€ 154,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,28*
€ 147,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,59*
€ 144,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,96*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,43*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 57,02*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,67*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,50*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,22*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,21*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,95*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,84*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,51*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 10,00*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,92*
Zubehör
ELMAG
43970
ab € 6,14*
Zubehör
ELMAG
43968
ab € 9,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.