Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Bandschleifer EPS 450


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckluft-Bandschleifer EPS 450
Druckluft-Bandschleifer EPS 450
Artikel-Nr.:
     415-elmag43880
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43880
EAN/GTIN:
     9004853438806
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Bandschleifer
Druckluftbandschleifer
Filter-Schalldämpfer
druckluftbandschleifer 10x330mm

Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech-Produkte zu Handwerk, Gewerbe und Industrie, aber auch zu private Werkstätten und Garagen.

Produktbeschreibung:

  • zum Schleifen, Entgraten und Polieren an schwer unzugänglichen Stellen
  • einfacher Bandwechsel ohne Werkzeug möglich
  • Schleifarm stufenlos um 160° schwenkbar
  • inkl. Abluftschalldämpfung
  • Abluft durch den Handgriff nach hinten
  • SchleifbanØ 10 x 330 mm
  • Luftbedarf: 402 l/min
  • Luftanschluss: 1/4"
  • Vibration: 2,4 m/s
  • Schalldruckpegel: 84 dB(A)
  • Länge aufgeklappt: 400 mm
Weitere Informationen:
Drehzahl:
20000 U/min
Gewicht:
0,77 kg
Länge:
260 mm
max. Betriebsdruck:
6,3 bar
Weitere Suchbegriffe: druckluft bandschleifer, Druckluft-Stabtrennschleifer, Druckluft-Trennschleifer, Druckluftwerkzeug, Elmag, schleifen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 154,10*
€ 184,06*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 157,50*
€ 185,70*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 156,18*
€ 188,34*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 163,82*
€ 193,40*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 171,20*
€ 222,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,18*
€ 264,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,43*
€ 256,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 210,04*
€ 249,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,11*
€ 236,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,11*
€ 219,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,20*
€ 203,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
42531
ab € 30,96*
Zubehör
ELMAG
42535
ab € 45,43*
Zubehör
ELMAG
43892
ab € 57,02*
Zubehör
ELMAG
43944
ab € 3,67*
Zubehör
ELMAG
43943
ab € 2,29*
Zubehör
ELMAG
42585
ab € 13,50*
Zubehör
ELMAG
43974
ab € 4,22*
Zubehör
ELMAG
43976
ab € 12,21*
Zubehör
ELMAG
43972
ab € 7,95*
Zubehör
ELMAG
43960
ab € 10,84*
Zubehör
ELMAG
43975
ab € 7,51*
Zubehör
ELMAG
43955
ab € 10,00*
Zubehör
ELMAG
43969
ab € 6,92*
Zubehör
ELMAG
43970
ab € 6,14*
Zubehör
ELMAG
43968
ab € 9,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.