Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leermodul ELORA-OMS-25L und 35L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2", MODUL ELORA-OMS-35, Ausführung 12-kant
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2", MODUL ELORA-OMS-35, Ausführung 12-kant
logo
Logo
Artikel-Nr.:
     415-elo0000412507000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000412507000
EAN/GTIN:
     4022989118558
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz

Produktbeschreibung:

  • für Werkzeugwagen ELORA-TROLLEY 1215L, ELORA-SUPER-CADDY 1220LOT, ELORA-TOOLjET 1225L
  • passend zu Steckschlüssel-Satz 3/4", 770
  • PE-Hartschaum
  • Tiefe: 18,9 cm
Weitere Informationen:
Breite:
410 mm
Gewicht:
125 g
Typ:
Werkzeugmodul
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Elofort, Elora, Leermodul, Module, Werkzeug, Werkzeug-Module, Werkzeugmodule
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
64
€ 8,00*
ab € 28,27*
€ 38,34*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 30,51*
€ 44,94*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0000413501000
ab € 314,72*
Zubehör
Elora
0000412501000
ab € 315,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.