Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 1/2", 12-kant, ELORA-OMS-35


Menge:  Satz  
Produktinformationen
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2", MODUL ELORA-OMS-35, Ausführung 12-kant
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2", MODUL ELORA-OMS-35, Ausführung 12-kant
20
3-4
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0000413501000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000413501000
EAN/GTIN:
     4022989119685
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Inhalt:
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze
770-S 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm
Knarrenkopf 770-S1K
Verlängerung 200 mm 770-S4
Verlängerung 400 mm 770-S5
Drehstange 770-S7
Gleitstück 770-S13

Ausführung:
für ELORA-Werkzeugwagen
schwarz, mit gelber Signalfläche
resistent gegen Öle und Fette
chemikalienbeständig
Breite: 41,0 cm, Tiefe: 37,7 cm
PE-Hartschaum

Weitere Informationen:
Inhalt:
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze 770-S 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm Knarrenkopf 770-S1K Verlängerung 200 mm 770-S4 Verlängerung 400 mm 770-S5 Drehstange 770-S7 Gleitstück 770-S13
Gewicht:
9280 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 315,15*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 369,37*
€ 439,55
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 341,72*
€ 406,65
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 328,16*
€ 390,51
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 315,15*
€ 375,03
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0000412507000
ab € 28,44*
Zubehör
Elora
1210000006000
ab € 527,66*
Zubehör
Elora
1210000016000
ab € 526,83*
Zubehör
Elora
1210000026000
ab € 528,08*
Zubehör
Elora
1225000006000
ab € 968,20*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 444,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.