Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkzeugsortiment
>
Artikel
Leermodul ELORA-MS-21L und 23L
Menge:
Stück
Produktinformationen:
ELORA
Lager 415
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-elo0000521007000
Hersteller:
Elora
Herst.-Nr.:
0000521007000
EAN/GTIN:
4022989734086
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Produktbeschreibung:
für Werkzeugwagen ELORA-TROLLEY 1215L, ELORA-SUPER-CADDY 1220LOT, ELORA-TOOLjET 1225L
passend zu VDE-Zangen MS-23 und Quatrolit-Zangen MS-21
schwarz
mit Klarsichtdeckel
stabiler ABS-Kunststoff
Tiefe: 14,5 cm
Weitere Informationen:
Breite:
315 mm
Gewicht:
96 g
Typ:
Werkzeugmodul
... >
Werkzeugaufbewahrung
>
Werkzeugwagen
>
ELORA Werkzeugwagen
Weitere Suchbegriffe:
Werkzeugsortiment
,
elora werkzeugsatz
,
modul werkzeuge
,
Elofort
,
Elora
,
Leermodul
,
Module
,
Werkzeug
,
Werkzeug-Module
,
Werkzeugmodule
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 706
2 Tage
540
1
€ 8,00*
ab € 6,63*
€ 9,63*
Lager 415
5 Tage
unbekannt
2
€ 19,95*
ab € 7,15*
€ 11,39*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück (
entspricht € 22,78* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Werkzeugwagen Buddy schwarz, leer, ELORA-1210-L7
Elora
1210000006000
ab € 526,60*
Zubehör
Werkzeugwagen Buddy, blau, leer, ELORA-1210-L7B
Elora
1210000026000
ab € 526,86*
Zubehör
Werkzeugwagen Buddy, rot, leer, ELORA-1210-L7R
Elora
1210000016000
ab € 528,88*
Zubehör
Werkzeugwagen Tooljet, leer, ELORA-1225-L7
Elora
1225000006000
ab € 970,73*
Zubehör
Werkzeugwagen Super-Caddy, leer, ELORA-1220-L7
Elora
1220000006000
ab € 443,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen