Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0030001801000 Herst.-Nr.: 0030001801000 EAN/GTIN: 4022989131267 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Schneiden induktiv gehärtet
- ca. 58 - 62 HRC,geeignet für gehärteten Stahldraht, Pianodraht, 2 Komponenten-Griffhüllen
- aus Chrom-Vanadium-Stahl CrV 6140
- geprüft nach DIN
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 296 g | Länge: | 180 mm | Norm ISO: | ISO 5746 | Typ: | Kombizange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 16,10* | € 22,73* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 17,05* | € 26,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|