Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagmaulschlüssel ELORA-87 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagmaulschlüssel ELORA-87-200 mm
Schlagmaulschlüssel ELORA-87-200 mm
Artikel-Nr.:
     415-elo0087002001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0087002001000
EAN/GTIN:
     4022989017080
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag maulschlüssel

Schraubenschlüssel von ELORA zeichnen sich beispielsweise durch höchste Stabilität und Biegefestigkeit aus. Dank ausgewählter Rohmaterialien, bewährter Fertigungsverfahren und strenger Qualitätskontrollen halten ELORA-Schraubenschlüssel den üblichen Belastungen des alltäglichen Gebrauchs stand.

Produktbeschreibung:

  • schwere, gesenkgeschmiedete Ausführung
  • gestrahlt
  • bis 110 mm und all AF-Größen: Chrom-Vanadium 31 CrV3 / 1.2208
  • ab 115 mm: Vergütungsstahl C35
  • Ausführung nach DIN 133
Weitere Informationen:
Gewicht:
53000 g
Länge:
800 mm
Norm ISO:
ISO 691
Schlüsselweite:
200 mm
Typ:
Schlag-Maulschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.853,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.481,08*
€ 5.332,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.408,68*
€ 5.246,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.098,74*
€ 4.877,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.853,28*
€ 4.585,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
0087000241000
ab € 13,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.