Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0374000021000 Herst.-Nr.: 0374000021000 EAN/GTIN: 4022989115342 |
| |
|
| | |
| Die Flachrundzange ELORA-374 ist extra lang für schwer zugängliche Stellen. Produktbeschreibung: - gerade bzw. gebogene Ausführung
- geriffelte Greifflächen
- geschliffen, mit tauchisolierten, schwarzen Griffen
- matt verchromt
- ELORA Vergütungsstahl C45 / 1.0503
Weitere Informationen: | | Ausführung: | gebogen | Gewicht: | 276 g | Länge: | 280 mm | Typ: | Flachrundzange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange 280 mm, flachrundzange, flachrundzange 45°, Elofort, Elora, Flachrund-Zange, VDE-Flachrundzange, Zangen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 31,65* | € 43,26* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 34,18* | € 51,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|