Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0471000002000 Herst.-Nr.: 0471000002000 EAN/GTIN: 4022989050032 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 45° abgewinkelt, geriffelte Greifflächen, Brennerloch und Seitenschneider
- maximale Standzeit der Schneidedurch induktive Zusatzhärtung
- rutschfeste QUATROLIT®-2K-Griffschutzhüllen
- verchromt, poliert
- ELORA-Vergütungsstahl C45 / 1.0503
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 200 g | Länge: | 200 mm | Typ: | Flachrundzange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange 200mm, flachrundzange, flachrundzange 45°, Quatrolit, Radiozangen, Telefonzangen, Zange, Zangen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 25,03* | € 34,79* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 28,57* | € 43,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|