Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundzange ELORA-471-90BI 165 gebogen 90°mit 2-Komponenten-Griffschutzhüllen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundzange ELORA-471-90BI 165 gebogen 90°mit 2-Komponenten-Griffschutzhüllen
Flachrundzange ELORA-471-90BI 165 gebogen 90°mit 2-Komponenten-Griffschutzhüllen
Artikel-Nr.:
     415-elo0471091602000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0471091602000
EAN/GTIN:
     4022989499190
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange

Produktbeschreibung:

  • 90° abgewinkelt, geriffelte Greifflächen, Brennerloch und Seitenschneider
  • maximale Standzeit der Schneide durch induktive Zusatzhärtung
  • rutschfeste QUATROLIT®-2K-Griffschutzhüllen
  • verchromt, poliert
  • ELORA-Vergütungsstahl C45 / 1.0503
Weitere Informationen:
Gewicht:
150 g
Länge:
165 mm
Typ:
Flachrundzange
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange 90°, flachrundzange, flachrundzange elora, Quatrolit, Radiozangen, Telefonzangen, Zange, Zangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
0471001602000
ab € 21,43*
Ähnlich
Elora
0470001452000
ab € 18,84*
Ähnlich
Elora
0476001452000
ab € 18,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.