Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0495001652000 Herst.-Nr.: 0495001652000 EAN/GTIN: 4022989051442 |
| |
|
| | |
| Die Kombinationszange ELORA-495BI-165 ist zum Schneiden für mittelharten Draht, Stahldraht (Zugfestigkeit 1600 N/mm²) einsetzbar. Produktbeschreibung: - starke Ausführung für den harten Dauereinsatz
- aufgesetztes Schneiden-Kästchen (Häuschen) für besseres Schneiden
- maximale Standzeit durch induktive Zusatzhärtung der Schneiden
- Schneidenhärte: 63-64 HRC
- geriffelte Greifflächen und Brennerloch
- rutschfeste QUATROLIT®-2K-Griffschutzhüllen
- verchromt, poliert
- ELORA-Vergütungsstahl C45 / 1.0503
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 200 g | Länge: | 165 mm | Norm ISO: | ISO 5746 | Typ: | Kombizange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 18,25* | € 26,30* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 20,37* | € 31,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|