Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impact-Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2 ELORA-790 21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Impact-Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2 Zoll ELORA-790-21 mm
Impact-Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2 Zoll ELORA-790-21 mm
Artikel-Nr.:
     415-elo0790000215100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0790000215100
EAN/GTIN:
     4022989067825
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

Der Impact-Kraft-Steckschlüssel-Einsatz 1/2 ELORA-790 ist einsetzbar für Maschinenschrauber.

Produktbeschreibung:

  • Sonderstahl, phosphatiert
  • Innenvierkant nach DIN 3121-G 12,5, ISO 1174
  • bis Schlüsselweite 14 mm: Sicherungsstift: 7903-20 und Sicherungsring: 7904-20
  • ab Schlüsselweite 15 mm: Sicherungsstift: 7903-25 und Sicherungsring: 7904-24
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/2 Zoll Vierkant
Ausführung:
schlagfest
Gewicht:
130 g
Länge:
39 mm
Norm ISO:
ISO 2725-2
Schlüsselweite:
21 mm
Typ:
6-kant Steckschlüssel IMPACT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
232
1
€ 8,00*
ab € 5,51*
€ 8,00*
Lager 415
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 5,93*
€ 9,57*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 28,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0000912146000
ab € 2,74*
Zubehör
Elora
0000912146001
ab € 20,97*
Zubehör
Elora
7904000205100
ab € 0,97*
Zubehör
Elora
7904000245100
ab € 1,13*
Zubehör
Elora
7904000305100
ab € 1,05*
Zubehör
Elora
7903000205100
ab € 0,64*
Zubehör
Elora
7903000255100
ab € 0,64*
Zubehör
Elora
7903000305100
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.