Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausbeulhammer doppelt ELORA-1615 mit Eschenstiel 290 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausbeulhammer doppelt ELORA-1615 mit Eschenstiel 290 mm
Ausbeulhammer doppelt ELORA-1615 mit Eschenstiel 290 mm
Artikel-Nr.:
     415-elo1615000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1615000000000
EAN/GTIN:
     4022989079606
Suchbegriffe:
Ausbeulhammer
ausbeulhammer

Produktbeschreibung:

  • geschmiedet
  • blau lackiert
  • doppelt
  • Schlagköpfe induktiv vergütet
  • Arbeitsflächen geschliffen
  • Vergütungsstahl C45, W.-Nr. 1.0503
  • Stiele aus Eschenholz
  • runder Hammerkopf-Ø: 33 mm
  • Hammerkopflänge: 160 mm
  • Hammerkopf: 36 x 10 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
500 g
Länge:
290 mm
Typ:
Ausbeulhammer
Weitere Suchbegriffe: Elora, Hammer, Hämmer, Kugelhammer, Pickhammer, Schlichthammer, Spenglerhammer, Tieftreibhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
1619000000000
ab € 57,16*
Ähnlich
Elora
1608000000000
ab € 32,01*
Ähnlich
Elora
1602000000000
ab € 29,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.