Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo1621000000000 Herst.-Nr.: 1621000000000 EAN/GTIN: 4022989079729 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - geschmiedet
- blau lackiert
- Arbeitsflächen geschliffen
- Vergütungsstahl C45 / 1.0503
- Abmessungen: 75 x 63 x 55 mm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1200 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Amboss, Elora, Generalhandamboss, Grossamboss, Kotflügelamboss, Rundamboss |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 41,68* | € 56,03* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 45,02* | € 65,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|