Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo1627000000000 Herst.-Nr.: 1627000000000 EAN/GTIN: 4022989079781 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Kotflügelarbeiten
- geschmiedet
- blau lackiert
- Arbeitsflächen geschliffen
- Abmessungen: 145 x 52 mm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 550 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handamboss, Beilform, Elora, Faust, Handfäuste, Keilform, Meißelform, Zehenform |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 35,62* | € 48,11* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 38,20* | € 57,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|