Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiel ELORA-1670ST-1 für Schlosserhammer 1670-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiel ELORA-1670ST-1 für Schlosserhammer 1670-1
Stiel ELORA-1670ST-1 für Schlosserhammer 1670-1
Artikel-Nr.:
     415-elo1670100348000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1670100348000
EAN/GTIN:
     4022989104346
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Schlosserhammer Stiel

Produktbeschreibung:

  • aus Eschenholz
  • Stiellänge 295 mm passend zu Schlosserhammer 1670- 1/2 lbs
  • Stiellänge 315 mm passend zu Schlosserhammer 1670- 3/4 lbs
  • Stiellänge 335 mm passend zu Schlosserhammer 1670- 1 lbs
  • Stiellänge 365 mm passend zu Schlosserhammer 1670- 1 1/2 lbs
  • Stiellänge 375 mm passend zu Schlosserhammer 1670- 2 lbs
Weitere Informationen:
Gewicht:
105 g
Länge:
335 mm
Typ:
Hammerstiel
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel esche, hammerstiel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 8,00*
ab € 3,93*
€ 5,79*
Lager 415
unbekannt
4
€ 19,95*
ab € 4,22*
€ 6,86*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 16 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 27,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1670400340000
ab € 0,66*
Zubehör
Elora
1670400380000
ab € 0,88*
Zubehör
Elora
1670400230000
ab € 0,55*
Zubehör
Elora
1670400490000
ab € 0,88*
Zubehör
Elora
1670400280000
ab € 0,67*
Zubehör
Elora
1670100347000
ab € 9,88*
Zubehör
Elora
1670100387000
ab € 10,96*
Zubehör
Elora
1670100237000
ab € 7,88*
Zubehör
Elora
1670100497000
ab € 12,45*
Zubehör
Elora
1670100287000
ab € 8,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.