Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Hämmer
>
Schlosserhammer
>
Schlosserhammer (deutsche Form)
>
Schlosserhammer Stiel
>
Artikel
Stiel für Schlosserhammer 1670-1, ELORA-1670ST-1
Menge:
Stück
Produktinformationen:
ELORA
Lager 706
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
706-1670100348000
Hersteller:
Elora
Herst.-Nr.:
1670100348000
EAN/GTIN:
4022989104346
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Schlosserhammer Stiel
Ausführung:
für ELORA-Nr. 1670-..., englische Form
Eschenstiel nach DIN 5111
Weitere Informationen:
Gewicht:
105 g
Hammerkopfgewicht:
1 lb.
Länge:
335 mm
... >
Lager 706
>
Schlagwerkzeuge
>
Hämmer und Fäustel
Weitere Suchbegriffe:
gerätestiel esche
,
hammerstiel
,
Schlosserhämmer
,
Hammer
,
Hämmer
,
Stiel
,
Stiele
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 706
3 Tage
20
1
€ 8,00*
ab € 3,95*
€ 5,79*
Lager 415
9 Tage
unbekannt
4
€ 19,95*
ab € 4,23*
€ 6,86*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 706
Versand:
Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schlosserhammer, englische Form, 1/2 lb., ELORA-1670-1/2
Elora
1670100237000
ab € 7,87*
Zubehör
Schlosserhammer, englische Form, 3/4 lb., ELORA-1670-3/4
Elora
1670100287000
ab € 8,21*
Zubehör
Schlosserhammer, englische Form, 1 lb., ELORA-1670-1
Elora
1670100347000
ab € 9,89*
Zubehör
Schlosserhammer, englische Form, 1.1/2 lb., ELORA-1670-1.1/2
Elora
1670100387000
ab € 11,02*
Zubehör
Schlosserhammer, englische Form, 2 lb., ELORA-1670-2
Elora
1670100497000
ab € 12,47*
Zubehör
Keil für Schlosserhammer 1670-1/2, ELORA-1670KL-1/2
Elora
1670400230000
ab € 0,55*
Zubehör
Keil für Schlosserhammer 1670-3/4, ELORA-1670KL-3/4
Elora
1670400280000
ab € 0,66*
Zubehör
Keil für Schlosserhammer 1670-1, ELORA-1670KL-1
Elora
1670400340000
ab € 0,66*
Zubehör
Keil für Schlosserhammer 1670-1.1/2, ELORA-1670KL-1.1/2
Elora
1670400380000
ab € 0,87*
Zubehör
Keil für Schlosserhammer 1670-2, ELORA-1670KL-2
Elora
1670400490000
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen