| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo2420500602000 Herst.-Nr.: 2420500602000 EAN/GTIN: 4022989102595 |
| |
|
| | |
| Der Drehmomentschlüssel muss sowohl unter extremen Temperaturschwankungen als auch auch in Umgebungen, wo Staub und Feuchtigkeit alltäglich sind, präzise funktionieren. Deshalb werden ELORA-Drehmomentschlüssel durch das ELORA-eigene Kalibrierlabor unter allen denkbaren Arbeitsbedingungen intensiv getestet. Die ELORA Drehmomentschlüssel haben alle Tests hervorragend gemeistert. Produktbeschreibung: - anzeigender Drehmomentschlüssel für den kontrollierten Anzug von 20 bis 340 Nm
- Einheiten in Nm, ft.-lb. oder in in.-lb.
- für Links- und Rechtsanzug
- große 4-stellige numerische Digitalanzeige
- akustische (lauter Piep-Ton) und optische Signalgebung (3 helle LED’s
- 2 verschiedene Messmodi (Track Mode, Peak Hold
- Batteriebetrieb (4 x AA Zellen)
- serielle Schnittstelle für PC und Drucker (Protokoll: RS232C 9600BPS,8,1,n)
- mit feinverzahnter Umschaltknarre, kleinstmöglicher Schwenkwinkel 5°
- Aussenvierkant nach DIN 3120-A 12,5, ISO1174, mit Kugelarretierung
- robustes, verchromtes Stahlrohr mit Kunstoffgriff
- nach EN ISO 6789:2017 Teil 1, Typ I Klasse B
- mit rückführbarer Konformitätserklärung
- Anzeigeabweichung +- 2%
Weitere Informationen: | | Typ: | Drehmomentschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: digital, Elora, Elotronic |
| | |
| |