Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elotronic Drehmomentschlüssel 1/2", 34-340 Nm, ELORA-2420-EDS 340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIGITALER DREHMOMENTSCHLÜSSEL ELOTRONIC 1/2", 20-200 Nm, ELORA-2420-EDS 200
DIGITALER DREHMOMENTSCHLÜSSEL ELOTRONIC 1/2", 20-200 Nm, ELORA-2420-EDS 200
Anwendung
12,5
1-2
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-2420003402000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     2420003402000
EAN/GTIN:
     4022989092407
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmoment-schlüssel 1/2 zoll

Ausführung:
Anzeigender Drehmomentschlüssel für den kontrollierten Anzug von 20 bis 340 Nm
Einheiten in Nm, ft.-lb. oder in in.-lb.
für Rechts- und Linksanzug
große 4-stellige numerische Digitalanzeige
akustische (lauter Piep-Ton) und optische Signalgebung (3 helle LED’s)
2 verschiedene Messmodi (Track Mode, Peak Hold)
Batteriebetrieb (4 x AA Zellen)
serielle Schnittstelle für PC und Drucker (Protokoll: RS232C 9600BPS,8,1,n)
mit feinverzahnter Umschaltknarre, kleinstmöglicher Schwenkwinkel 5°
Aussenvierkant nach DIN 3120-A 12,5, ISO1174, mit Kugelarretierung
robustes, verchromtes Stahlrohr mit Kunstoffgriff
nach EN ISO 6789:2017 Teil 1, Typ I Klasse B
mit rückführbarer Konformitätserklärung
Anzeigeabweichung +- 2%

Weitere Informationen:
Gewicht:
1550 g
Abtriebs-Aussenvierkant:
1/2"
Messbereich:
34-340 Nm | 300-3000 in.lb. | 25-250 ft.lb.
Länge:
559 mm
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmomentschlüssel elora, Drehmo, Drehmoment, Elotronic, anzeigende Drehmomentschlüssel, anzeigender Drehmomentschlüssel, digitale Drehmomentschlüssel, digitaler Drehmomentschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 578,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,12*
€ 806,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,43*
€ 795,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,85*
€ 756,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,34*
€ 732,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,78*
€ 688,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.