Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopspiegel LED 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskopspiegel LED 55 mm
Teleskopspiegel LED 55 mm
Artikel-Nr.:
     415-facom834B.RTI
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     834B.RTI
EAN/GTIN:
     3662424036217
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel

facom Teleskop-Inspektonsspiegel mit Licht

Produktbeschreibung:

  • mit LED hinterleuchteter Spiegel für eine bessere Einsicht in dunklen Bereichen
  • kratzfeste Scheibe aus Glas
  • Glas mit Kunststoffeinfassung für besseren Schutz der Werkstücke und längere Lebensdauer der Scheibe
  • Gelenk leicht mit Schraube verstellbar und blockierbar
  • ergonomischer und lösungsmittelbeständiger Kunststoffgriff: Skydroll, Diesel usw.

Lieferumfang:

  • 3 AAA Batterien
  • Tragschlaufe
  • Schutzhülle
Weitere Informationen:
Durchmesser:
55 mm
Gewicht:
0,80 kg
Länge:
850 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 19,79*
€ 28,37*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,54*
€ 28,38*
8 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 20,26*
€ 28,92*
Lager 415
unbekannt
8
€ 6,95*
ab € 21,96*
€ 30,10*
1
€ 8,95*
ab € 25,38*
€ 34,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 16 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 24 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 32 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 240,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
779.UVTPB
ab € 59,58*
Ähnlich
Facom
777.SPOTBTPB
ab € 276,07*
Ähnlich
Facom
779.SILR2PB
ab € 96,14*
Ähnlich
Facom
779.TRIPODPF
ab € 63,36*
Ähnlich
Facom
779.1000RPB
ab € 137,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.