Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-facomBP.Z8PB Herst.-Nr.: BP.Z8PB EAN/GTIN: 3148517763517 |
| |
|
| | |
| facom Organizer mit 8 Boxen für Ordnung und besseres Handling von Kleinstteilen. Produktbeschreibung: - unentbehrlich für Werkstatt-Verbrauchsmaterial
- transparenter Deckel: sofortige Übersicht über den Inhalt
- 8 abnehmbare, einteilbare Fächer (bis zu 10 Kästchen)
- Deckel aus Polycarbonat
- Deckel fixiert im geschlossenen Zustand die Einsätze: während des Transports bleibt alles an seinem Platz
- Lieferung leere Box ohne Kleinteile
Weitere Informationen: | | Breite: | 335 mm | Farbe: | schwarz / rot | Gewicht: | 1,8 kg | Höhe: | 106 mm | Länge: | 422 mm | Typ: | Kleinteilebox |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, facom kunststoff werkzeugbox, klarsicht-magazin, werkzeugbox kunststoff, Container-Werkzeugkoffer, Facom, Laptop-Tasche, Organizer, Trolley, Werkzeug-Rucksack, Werkzeugkoffer, Werkzeugtrage |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,56* | € 31,18* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,40* | € 31,21* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,83* | € 35,92* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 23,98* | € 35,92* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 27,69* | € 37,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|