Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschaltknarre 3/8 Zoll mit 360 Grad Drehgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umschaltknarre 3/8 Zoll mit 360 Grad Drehgriff
Umschaltknarre 3/8 Zoll mit 360 Grad Drehgriff
Artikel-Nr.:
     415-facomJ.360
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     J.360
EAN/GTIN:
     3148517944619
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten

facom Umschaltknarre mit 360° Drehgriff, 1/2, 1/4 oder 3/8 Zoll. Gewährleistet sicheres Arbeiten durch einfaches Entriegeln der Einsatzwerkzeuge per Knopfdruck.

Produktdaten:

  • langer, ergonomischer Griff, auch für zweihändigen Einsatz geeignet, um ein höheres Drehmoment aufbringen zu können
  • Drehwinkel: 0° mit drehbarem Handgriff / 6° bei herkömmlicher Nutzung
  • Feinverzahntes Getriebe 60 Zähne
  • Umschalten per Drehring am Kopf
  • Sicherheitsverriegelung des Steckschlüssels per Knopfdruck
  • Ausführung: satiniert, verchromt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
37 mm
Gewicht:
0,442 kg
Höhe:
39 mm
Länge:
233 mm
Typ:
Umschaltknarre
Werkzeugaufnahme:
3/8 Zoll
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,61*
€ 53,92*
10 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 40,93*
€ 54,78*
1
€ 4,00*
ab € 41,49*
€ 55,76*
Lager 415
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 43,72*
€ 58,16*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 45,34*
€ 58,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 15 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 290,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
R360NANO
ab € 179,75*
Ähnlich
Facom
S.360
ab € 43,87*
Ähnlich
Facom
R.PE360PB
ab € 28,14*
Ähnlich
Facom
S.151B
ab € 24,07*
Ähnlich
RS Pro
1944595
ab € 31,38*
Ähnlich
RS Pro
6685843
ab € 38,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.