Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank schwarz 2 m, Einzeltür rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrank schwarz 2 m, Einzeltür rot
Schrank schwarz 2 m, Einzeltür rot
Artikel-Nr.:
     415-facomJLS3-A500PP
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     JLS3-A500PP
EAN/GTIN:
     3662424108952
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank

Zur Verwendung als Standardschrank oder als Kleiderschrank.

Produktbeschreibung:

  • geringe Breite für enge Platzverhältnisse
  • 1 Flügeltür, montiert an unsichtbaren Stiftscharnieren, die eine 180-Grad-Öffnung ermöglicht
  • Türen sind für 10.000 Öffnungs-/Schließzyklen getestet
  • 1 Garderobenstange zur Verwendung als Ablage
  • 3 epoxidharzlackierte, höhenverstellbare Einlegeböden (100 mm-Schritte) für mehr Effizienz und eine höhere Produktivität
  • Tragfähigkeit von 35 kg
  • Schlüsselverriegelung, 2 Punkte oben und unten
  • ein einzelner Schlüssel für alle Schlösser ist auf Anfrage möglich
  • Tür ist umkehrbar, um sich Ihrem Raum und Ihren Zwängen anzupassen
  • Wechsel ist schnell und ohne Werkzeug möglich
  • vorderen und hinteren Sockelleisten können leicht entfernt werden, um unter den Möbeln zu reinigen oder um die Möbel mit einem Hubwagen zu bewegen
Weitere Informationen:
Breite:
506 mm
Farbe:
schwarz/rot
Gewicht:
57 kg
Höhe:
2060 mm
Länge:
533 mm
Typ:
Werkbank
Weitere Suchbegriffe: werkzeugschrank facom, material werkzeugschrank, arbeiten, Facom, ordnen, Schränke, Schubfächer, verstauen, Werk-Bank, Werkbank, Werkstatt-bank, Werkstattbank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 793,85*
€ 948,66*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 807,63*
€ 978,47*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 901,41*
€ 1.159,55*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.159,55*
€ 1.379,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.118,22*
€ 1.330,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.089,55*
€ 1.296,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.060,87*
€ 1.262,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 985,48*
€ 1.172,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,24*
€ 1.146,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 901,41*
€ 1.072,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.