Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzeloberschrank offen, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzeloberschrank offen, rot
Einzeloberschrank offen, rot
Artikel-Nr.:
     415-facomJLS3-CHS
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     JLS3-CHS
EAN/GTIN:
     3662424109041
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank

Offene Box für schnellen Zugriff. Ideal für die Aufbewahrung von Dokumenten und/oder Verbrauchsmaterial.

Produktbeschreibung:

  • zulässige Belastung 30 kg
  • epoxidbeschichtetes Stahlblech (Stärke 12/10)
  • einfache und schnelle Befestigung auf einem Unterschrank dank dem Montagesatz
  • eine einfache und direkte Befestigung an der Wand ist möglich
  • Zentralverriegelung durch Schloss mit Schlüssel (austauschbarer Zylinder)
  • ein einzelner Schlüssel für alle Schlösser ist auf Anfrage möglich
Weitere Informationen:
Breite:
278 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
11 kg
Höhe:
505 mm
Länge:
726 mm
Typ:
Werkbank
Weitere Suchbegriffe: werkzeugschrank facom, material werkzeugschrank, arbeiten, Facom, ordnen, Schränke, Schubfächer, verstauen, Werk-Bank, Werkbank, Werkstatt-bank, Werkstattbank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 162,42*
€ 206,73*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,83*
€ 217,02*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 181,57*
€ 250,13*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,13*
€ 297,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,91*
€ 284,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 232,78*
€ 277,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 226,65*
€ 269,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,28*
€ 252,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,80*
€ 250,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,57*
€ 216,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.