Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelunterschrank schwarz, 6 Schubladen + 1 Powerschublade rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelunterschrank schwarz, 6 Schubladen + 1 Powerschublade rot
Doppelunterschrank schwarz, 6 Schubladen + 1 Powerschublade rot
Artikel-Nr.:
     415-facomJLS3-MBDPOWER
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     JLS3-MBDPOWER
EAN/GTIN:
     3662424109133
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank

Produktbeschreibung:

  • 4 Schubladen: 60 mm hoch = 24 Module + Freiraum von 15 cm
  • 1 Schublade: 130 mm hoch = 6 Module + Freiraum von 15 cm
  • 1 POWER-Schublade 270 mm hoch zum Aufbewahren und Aufladen Ihrer Elektrowerkzeuge
  • Schublade Nutzmaß: L1269 x B421 x H60/130/270mm
  • Unterschrank kann mit einem Sockel von 880 mm auf 1055 mm erhöht werden (einschließlich 40 mm Arbeitsplatte)
  • Zentralverriegelung durch Schloss mit Schlüssel (austauschbarer Zylinder)
  • ein einzelner Schlüssel für alle Schlösser ist auf Anfrage möglich
  • ausgestattet mit 4 drehbaren Stützfüßen mit Kugelgelenk für eine optimale Stabilität, unabhängig von der Art des Bodens
  • an den Seiten des Unterschranks kann seitliches JET-Zubehör angebracht werden
  • eloxierte Schubladengriffe
  • selbstschließende Schubladen mit kugelgelagerten Gleitschienen mit automatischer Rückstellung
  • 1 POWER-Schublade 270 mm hoch zum Aufbewahren und Aufladen Ihrer Elektrowerkzeuge
  • 1 Steckdosenleiste mit 3 SCHUKO-Steckdosen + 2 USB-Anschlüssen
  • 3 module Halterungen mit universellem Gummischutz. Können bei Bedarf separat bestellt werden (JET.PTH)
  • eine abnehmbare Box für Ihr Smartphone oder geladene Akkus, die rechts oder links angebracht werden kann.
  • kann bei Bedarf separat bestellt werden (JET.PDBOX)
  • eine herausnehmbare Metalltrennwand, um Ihren Stauraum nach Belieben zu organisieren

Lieferumfang:

  • 3 Sätzen von Trennwänden für Schubladen mit einer Höhe von 60 mm hoch
  • 1 Satz von Trennwänden für Schubladen mit einer Höhe von 130 mm

Die Arbeitsplatte muss separat montiert werden.

Weitere Informationen:
Breite:
701 mm
Farbe:
schwarz/rot
Gewicht:
129 kg
Höhe:
840 mm
Länge:
1449 mm
Typ:
Werkbank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.825,50*
€ 2.154,57*
Frei Haus
ab € 1.858,33*
€ 2.164,30*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.103,60*
€ 2.601,09*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.601,09*
€ 3.095,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.475,88*
€ 2.946,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.412,40*
€ 2.870,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.348,91*
€ 2.795,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.191,15*
€ 2.607,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.155,78*
€ 2.565,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.103,60*
€ 2.503,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.