Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-facomMOD.64J7 Herst.-Nr.: MOD.64J7 EAN/GTIN: 3148517449916 |
| |
|
| | |
| facom Kunststoffmodul mit 7 Knarren-Ringschlüsseln Produktbeschreibung: - universelle Module, mit allen Werkstattwagen von FACOM kompatibel
- aus stoßfestem, warm geformtem Polystyrol
- abbrechbare Ablage
- gerade, extra flach
Produktbeschreibung Ringschlüssel: - gerade, metrische Knarren-Ringschlüssel: zur Betätigung der Mutter von der Seite
- kompakter und durch Umdrehen des Schlüssels umschaltbarer Knarrenmechanismus
- Drehwinkel 5° (7,5° für die Schlüsselweite 6 mm, 6° für die Schlüsselweiten 7, 8 und 9 mm)
- metrische Abmessungen: 6 bis 24 mm
- Ausführung: verchromt, satiniert
Lieferumfang: - 64. 6x7 -8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19 mm
- Einlage: PL.608A
Weitere Informationen: | | Breite: | 418 mm | Gewicht: | 1,15 kg | Länge: | 175 mm | Typ: | Werkzeugmodul |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Einsätze, Facom, Modul, Module, Ordnung, Ordnungsystem |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,33* | € 197,48* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 158,54* | € 198,43* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,45* | € 210,34* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 170,02* | € 228,00* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,57* | € 232,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|