Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlauchaufroller automatisch mit Polyurethan-Schlauch, 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Schlauchaufroller automatisch mit Polyurethan-Schlauch, 15 m
Druckluft-Schlauchaufroller automatisch mit Polyurethan-Schlauch, 15 m
Artikel-Nr.:
     415-facomN.709
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     N.709
EAN/GTIN:
     3148518116985
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

facom Druckluft-Schlauchaufroller automatisch mit Polyurethan-Schlauch, mit hoch widerstandsfähiger Metall-Rückholfeder.

Produktbeschreibung:

  • Widerstandsfähigkeit des Schlauchs: Druck 15 bar
  • hochwiderstandsfähige Metall-Rückholfeder, bei mindestens 20.000 Zyklen getestet
  • Polyurethanschlauch: Länge 15 m + 1 m
  • höhere Durchflussmenge: Innendurchmesser 10 mm
  • speziell für Werkzeuge mit hohem Luftverbrauch geeignet:Druckluft-Schlagschrauber usw.
  • Arretiervorrichtung alle 50 cm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm
Gewicht:
7,663 kg
Länge:
16000 mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Schlauch-Trommel, Schlauchabroller, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, druckluftschlauch, Druckluft-Ausblaspistole, Druckluft-Bandschleifer, Druckluft-Nadelabklopfer, Druckluft-Säbelsäge, Druckluft-Schlauchaufroller, Druckluft-Umschaltknarre, Druckluftwerkzeuge, Facom
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,25*
€ 251,77*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 214,24*
€ 253,02*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,37*
€ 262,93*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,53*
€ 290,69*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,98*
€ 333,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,69*
€ 345,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,17*
€ 332,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,02*
€ 323,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 264,86*
€ 315,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,58*
€ 301,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,78*
€ 294,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,53*
€ 273,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
VR.RJ2500PB
ab € 176,55*
Ähnlich
Facom
VR.SJ3500PB
ab € 232,03*
Ähnlich
Facom
V.770FPB
ab € 162,16*
Ähnlich
Facom
V.801F
ab € 64,88*
Ähnlich
Facom
V.321AH
ab € 124,48*
Ähnlich
Facom
V.352F
ab € 289,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.