Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Umschaltknarre VR.SJ3500PB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Umschaltknarre
Druckluft-Umschaltknarre
Artikel-Nr.:
     415-facomVR.SJ3500PB
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     VR.SJ3500PB
EAN/GTIN:
     3662424156854
Suchbegriffe:
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluftratschenschrauber
Umschaltknarre
Umschaltratsche

facom kompakte Druckluft-Umschaltknarre 3/8 Zoll und 1/2 Zoll

Poduktbeschreibung:

  • ergonomischer Griff, liegt gut in der Hand
  • Richtungsumschalter, griffnah paltziert
  • schmaler, staubdichter Kopf 24 mm hoch, ideal für schwer zugängliche Stellen, langlebig
  • Luftaustritt nach hinten, führt den Luftstrom vom Anwender weg
  • ohne Rückschlag
  • stufenlose Regulierung für bessere Geschwindigkeitskontrolle
  • nicht hervorstehend, bleibt hängen
  • Vierkant austauschbar, keine überflüssigen Werkzeuge nötig, durch Verwendung von kompatiblem Zubehör
Weitere Informationen:
Drehmoment:
108 Nm
Drehzahl:
300 U/min
Gewicht:
1,570 kg
Länge:
318 mm
Typ:
Umschaltknarre
Weitere Suchbegriffe: facom 3/8 umschaltknarre, druckluft ratschenschrauber, umschaltknarre 3/8, Druckluft-Ausblaspistole, Druckluft-Bandschleifer, Druckluft-Nadelabklopfer, Druckluft-Säbelsäge, Druckluft-Schlauchaufroller, Druckluft-Umschaltknarre, Druckluftwerkzeuge, Facom
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 232,40*
€ 288,09*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,22*
€ 293,41*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,45*
€ 322,04*
Frei Haus
ab € 263,26*
€ 322,06*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,43*
€ 421,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,04*
€ 383,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,28*
€ 366,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 300,37*
€ 357,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 292,47*
€ 348,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,64*
€ 317,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,73*
€ 309,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,45*
€ 289,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
VR.RJ2500PB
ab € 176,62*
Ähnlich
Facom
V.770FPB
ab € 161,61*
Ähnlich
Facom
A008771
ab € 214,30*
Ähnlich
Facom
V.801F
ab € 64,89*
Ähnlich
Facom
V.321AH
ab € 129,43*
Ähnlich
Facom
V.352F
ab € 289,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.