Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Druckluft-Schlauchaufroller 15m 15 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom
Facom
Artikel-Nr.:
     1039H-940910173649
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     A008771
EAN/GTIN:
     3148518116985
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Facom Druckluft-Schlauchaufroller 15m 15 bar

Widerstandsfähige Rückholfeder, Arretiervorrichtung alle 50 cm. Schlauch aus Polyurethan.

Kategorie: Druckluft-Schlauchaufroller
Betriebsdruck (max.): 15 bar
Innen-Ø: 10 mm
Gewicht: 7.8 kg
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Druckluft-Schlauchaufroller
Länge (Tiefe): 15 m
Hersteller-Nr.: N.709PB
EAN: 3148518116985
Schlauch-Innendurchmesser: 10 mm

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,25*
€ 257,51*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 214,30*
€ 258,55*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,22*
€ 266,76*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,80*
€ 289,59*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 443,37*
€ 493,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,63*
€ 587,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,67*
€ 586,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,96*
€ 568,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,17*
€ 553,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,37*
€ 527,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
VR.RJ2500PB
ab € 176,62*
Ähnlich
Facom
VR.SJ3500PB
ab € 232,40*
Ähnlich
Facom
V.770FPB
ab € 161,61*
Ähnlich
Facom
V.801F
ab € 64,89*
Ähnlich
Facom
V.321AH
ab € 129,43*
Ähnlich
Facom
V.352F
ab € 289,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.