Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen 12505, Plattform, Tragkraft 1200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schiebebügelwagen 12505, Plattform, Tragkraft 1200 kg
Schiebebügelwagen 12505, Plattform, Tragkraft 1200 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra12505
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12505
EAN/GTIN:
     4017976125053
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Stirnwagen

Der Super-MultiVario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert.

Produktbeschreibung:

  • hervorragende Handlichkeit und sehr leichter Lauf
  • Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007
  • Plattform mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz
  • mit Schiebebügel
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Naben mit Kugellager
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
Elastic-Vollgummibereifung
Böden:
1
Breite:
800 mm
Gewicht:
60 kg
Höhe:
1005 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Ladeflächenlänge:
1600 mm
Länge:
1755 mm
Radgröße:
200 mm
Tragkraft:
1200 kg
Typ:
Schiebebügelwagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,60*
€ 439,42*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 374,88*
€ 439,62*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,94*
€ 440,57*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,58*
€ 445,05*
Lager 415
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,67*
€ 522,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,83*
€ 622,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,28*
€ 601,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 495,17*
€ 589,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,23*
€ 569,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,01*
€ 545,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,67*
€ 529,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,49*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,52*
Sonstiges
Fetra
12921
ab € 111,43*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,47*
Sonstiges
Fetra
1274
ab € 14,13*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.