Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreiwandwagen 1533, Drahtgitterwände, Tragkraft 600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dreiwandwagen 1533, Drahtgitterwände, Tragkraft 500 kg
Dreiwandwagen 1533, Drahtgitterwände, Tragkraft 500 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra1533
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1533
EAN/GTIN:
     4017976015330
Suchbegriffe:
Drahtkastenwagen
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen

Der MultiVario-Transporter mit Baukastensystem lässt sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen.

Produktbeschreibung:

  • Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
  • pulverbeschichtet
  • dauerhaft oberflächengeschützt
  • schlag- und kratzfest
  • Plattform Holzwerkstoffplatten
  • Stirn- und Längswände aus Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm
  • gegen Mehrpreis Luftbereifung 220 x 70 mm
  • Naben mit Rollenlager
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • Stirn- und Längswandhöhe: 500 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Breite:
809 mm
Gewicht:
48 kg
Höhe:
990 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Ladeflächenhöhe:
270 mm
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Länge:
1380 mm
Radgröße:
200 x 40 mm
Tragkraft:
600 kg
Typ:
Magazinwagen
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,03*
€ 307,95*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,57*
€ 308,56*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,96*
€ 310,71*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,84*
€ 311,08*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,60*
€ 377,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,74*
€ 449,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,68*
€ 436,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 359,36*
€ 427,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,50*
€ 406,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,49*
€ 389,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,60*
€ 375,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,79*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,87*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,04*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.