Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 18302, 1000 x 700 mm, Tragkraft 1200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagenwagen 18302, 1000 x 700 mm, Tragkraft 1200 kg
Etagenwagen 18302, 1000 x 700 mm, Tragkraft 1200 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra18302
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     18302
EAN/GTIN:
     4017976618302
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
etagenwagen fetra

Der Super-MultiVario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert.

Produktbeschreibung:

  • speziell für große Lasten konstruiert
  • hervorragende Handlichkeit und sehr leichter Lauf
  • Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007
  • 1 fester und 3 Einlegeböden aus wasserfestem tragfähigem Sperrholz
  • 1 Seite Siebdruck rutschsicher, die andere Seite glatt
  • Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 90 bzw. 100 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Naben mit Kugellager
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • Etagenhöhen: 283/688/1088/1488 mm
  • Tragkraft pro Boden: 180 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
Elastic-Vollgummibereifung
Böden:
4
Breite:
700 mm
Gewicht:
84 kg
Höhe:
1817 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Länge:
1173 mm
Radgröße:
200 mm
Tragkraft:
1200 kg
Typ:
Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 585,18*
€ 641,10*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 560,66*
€ 641,30*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 586,75*
€ 642,69*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 592,14*
€ 650,57*
Lager 415
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 667,65*
€ 757,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,11*
€ 900,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,11*
€ 879,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 724,32*
€ 861,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,43*
€ 840,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,21*
€ 807,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,65*
€ 794,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E18202ETAW
ab € 76,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.